オイルクーラーコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
289件の「オイルクーラーコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルクーラー」、「ゼファーχ オイルクーラー」、「オイルクーラー アールズ」などの商品も取り扱っております。
1個
29,900 税込32,890
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm) 249 使用油 石油系作動油 耐油温度(℃) 0~90 使用湿度範囲 20~85%RH 使用温度範囲(℃) 0~40 最大流量(L/min) (通過油量)4 最高使用圧力(MPa) 0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全幅(mm) 330 口幅(mm) 【取出】250 幅(mm) 【サイドホール】310 奥行(mm) 50
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

幅(mm) 【サイドホール】310 奥行(mm) 50 全幅(mm) 330 口幅(mm) 【取出】250
1個
37,900 税込41,690
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


幅(mm) 【サイドホール】190 高さ(mm) 【フィン】76、【コア】97 奥行(mm) 50 段数 10段 全幅(mm) 210 口幅(mm) 【取出】130
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


幅(mm) 【サイドホール】310 高さ(mm) 【フィン】52、【コア】60 奥行(mm) 50 段数 7段 全幅(mm) 330 口幅(mm) 【取出】250
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 【サイドホール】388 高さ(mm) 【フィン】100、【コア】120 奥行(mm) 50 段数 13段 全幅(mm) 405 口幅(mm) 【取出】327
1個
46,900 税込51,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタコ製オイルクーラー専用補修パーツ
内径(Φmm) 6.2 外径(Φmm) 12.6 適合 キタコ補修部品
1個
97 税込107
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
8,990 税込9,889
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 質量(kg) 3.1 定格電圧(V) 200 最高使用圧力(MPa) 1.0 コネクタ 有り 入力(W)(50/60Hz) .5/33 適合流体 一般作動油 ファン UHS7956-TP 冷却面積 1m2 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60 定格電流(A)(50/60Hz) 0.25/0.21 取り合い Rc1/2
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃) -30~+50 タイプ 屋内使用 最高使用圧力(MPa・G) 0.98(サージ圧力を含む) 電源 【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数 (有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)