オイルシステムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
717件の「オイルシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン音 低減」、「多走行車 オイル」、「ディーゼルオイル 添加剤」などの商品も取り扱っております。
デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤 ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性) エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。 エンジンのベストコンディションを維持します。 燃費が向上します。
用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ] 成分 [1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油 質量(g) 500 液色 (1液)茶褐色(2液)乳白色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×135×60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL×2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番 327-7461 質量(kg) 16 コード長さ(m) 5(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 6 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 3 定格荷重(kg) 200 定格時間(分) 5 モーター出力(W) 250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 適合車 ディーゼル車 寸法(mm) 195×95×47 質量(g) 440 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 400mL 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 適合車 ガソリン・ディーゼル車 成分 特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g) 815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×65×35 使用の目安 3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)。3.4~6L 本商品の全量(150mL) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。
用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm) 195×95×47 質量(g) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 400mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL×2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。 3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。 高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。 適合 ガソリン車・ディーゼル車兼用 使用方法 オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL×2本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車 ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 400mL 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
699 税込769
7日以内出荷

白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種 ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください) 使用方法 4Lに対し1本(500mL) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車 ディーゼル車 成分 特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm) 192×76×41 質量(g) 257 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL) 280 使用量 オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
欠品中

エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車 ガソリン・ディーゼル車 液色 淡褐色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 350mL 危険物の性状 非水溶性
1本(350mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質 手袋/ナイロン ブラック 機能 フィット感、通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 ゲージ数 13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)