オイルフィルターレンチ ハイエースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「オイルフィルターレンチ ハイエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ用オイルフィルターレンチ」、「オイルフィルター ハイエース」、「オイル エレメント 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着 形状 14P 外径(Φmm) 79 差込角(mm) 9.5(3/8) 高さ(mm) 45 二面幅(mm) 64.5 適合車種 アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種 (TOYOTA)。2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス。2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ。2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタ。LEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350 材質 アルミ 適合キャップ フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)。従来型カートリッヂ 適合フィルター 14point 64mm。Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm) 62.2 質量(g) 210 内径(Φmm) 81 外径(Φmm) 91 差込角(sq.) 9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷


ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種 アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質 アルミニウム 形状 14面 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8) 外径(Φmm) 79 内寸(mm) 64.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状 14角 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm) 9.5 適合 アルミケース用 材質 金属製 サイズ 64.5mm/14p 適合車種 IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種 レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他 材質 アルミニウム 形状 14面 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8) 外径(Φmm) 90 内寸(mm) 64.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用 対辺(mm) 17 ねじサイズ M10×P1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質 本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキ クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm) 12.7 仕様 大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に 材質 スチール 差込角(mm) 9.5(3/8) レンチサイズ(mm) 17 つかみ寸法 (深さ)18mm 適合範囲(mm) 60~80 取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オイルフィルターレンチ
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。 全長(mm) 35 差込角(mm) 9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg) 0.430 ケース寸法(mm) 140×80×35
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷