- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- オイルプラグのおすすめ人気ランキング
オイルプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,005件の「オイルプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルキャップ」、「リョービ チェーンソー オイルキャップ」、「オイルドレンプラグ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
材質
黄銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別
スタンダード(穴あり、シールあり)
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様
防爆仕様
材質(本体)
特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(オイルシール)
ニトリルゴム(NBR)
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
寸法A
3/8PF
エスコ品番
EA949CX-11
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色
つや消しブラック
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
種別
スタンダード(穴あり)
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。