- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- オトコのおすすめ人気ランキング
オトコのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新493件の「オトコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定ばさみ 研ぎ」、「ダイアモンドシャープナー」、「ソウル」などの商品も取り扱っております。
頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。
用途床・廊下の養生
寸法(幅W×長さL)(mm)
720×1700
厚さ(mm)
2.3
材質
再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)
長さ(mm)
1700
幅(mm)
720
質量(kg/枚)
約1
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)
24~28
材質
ポリエステル100%、EVA
サイズ
フリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
255
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
20
形状
先細
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
形状
平
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
300
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭
付属品
工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×35×6
研磨面
工業用ダイヤモンド砥石
対応サイズ(Φmm)
190~305まで
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプ
スクラブ
RoHS指令対応
(0.2MB)
配合成分
アロエエキス
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
物価高騰の環境の中、節電対策は必須。温活アイテムでカラダを温め健康維持。温活アイテムで一番人気のロングボクサー。肌ざわりの良くストレッチ性のある素材に、仙骨部分にボア素材を使用し、ピンポイントで集中保温。女性だけではなく、男性も運動不足による筋肉量の低下に伴い冷え性が増加傾向。効果的な冷え対策としての温活アイテムが人気急上昇。仙骨は骨盤の中心にある手のひらサイズの骨。仙骨の近くには多数の太い血管があり、脂肪がつきにくいため、温めるとダイレクトに熱が伝わり、全身が温まりやすくなります。太ももも温めるロングボクサータイプ。温活アイテムで体を温め、暖房器具に頼りすぎない節約生活
材質
身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、ウェストゴム:ナイロン48%、ポリエステル43%、ポリウレタン9%
色
黒
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス包丁、出刃庖丁・ハサミ、パンナイフ等が簡単に研げる
寸法(mm)
207×30×25
材質(本体)
鋼、ダイヤモンド電着
質量(g)
93
材質(ハンドル)
PP
アズワン品番
64-9645-58
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カフェ定番ベストはウエストの切替を利用した二重ポケットが特徴。
色
ブラック
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用
二重ポケットがアクセント。
カフェ仕様ベストのガンクラブチェック版です。
色
ホワイト×ブラック
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル
性別
男性用
カフェ定番ベストはウエストの切替を利用した二重ポケットが特徴。
色
ブラック
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用
色
ブラック
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て
種別
タキシード
混率(%)
毛70、ポリエステル30
生地
ツイル
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
性別
男性用
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
毛52、ポリエステル48