オニオンブロッサムメーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「オニオンブロッサムメーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレープフルーツカッター」、「分割カッター」、「レモン 皮むき」などの商品も取り扱っております。
〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×280×425 TKG品番 9-0684-0701 TKG品番(2017) 6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

セット内容 カット用ガイド:Φ109×h93 芯取:全長134
材質 ABS樹脂(耐熱90℃) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 109×93 TKG品番 9-0684-0801 TKG品番(2017) 6-0605-0901
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷


レモン・トマト・オレンジなどΦ80mm位までの果実を縦に切ることができます。
材質 本体/アルミキャスト、ハンドル/プラスチック、刃/ステンレス 全長(mm) 485 寸法(奥行D×高さH)(mm) 205×205
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
適合機種 MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い! りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。 あっという間に食べやすい形になります。
材質 18-8ステンレス鋼 質量(g) 120 内径(Φmm) リング:約90、芯カッター:約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力 スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×340×190 TKG品番 9-0563-0401 TKG品番(2017) 6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質 ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg) 1.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 311×277×192 刃径(Φmm) 170(波型) 最大切断径(Φmm) 125×155 TKG品番 9-1168-0701 TKG品番(2017) 6-1048-0701 スライス幅(mm) (厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質 本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×220 TKG品番 9-0676-1001 TKG品番(2017) 6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムテートリマツりんご皮むき機
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。 寸法(mm) 130×150 高さ(mm) 200 アズワン品番 64-7530-74
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質 ステンレス 外径(Φmm) 114
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)18-8カツカッター 6枚刃仕様
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.5kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×300×120 TKG品番 9-0688-0201 TKG品番(2017) 6-0608-0201
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ホワイトサムENDOトルテカッター
ケーキをカットする際の目印をつけます。
材質 18-0ステンレス(SUS430)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用 材質 PP ステンレス 質量(kg) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×410 TKG品番 9-0677-0501 TKG品番(2017) 6-0599-0501
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。 刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。
材質 本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレス アズワン品番 64-4188-08 TKG品番 9-0685-0401
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm) 65×110 高さ(mm) 約90
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質 ABS POM 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×315 TKG品番 9-0677-0701 TKG品番(2017) 6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷