オムロン タクタイルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「オムロン タクタイルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「タクタイルスイッチキャップ」、「静音 マイクロスイッチ」などの商品も取り扱っております。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
62 税込68
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g) 約0.2 耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度 35~85%RH(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N) 1.57±0.49 戻りの力(N) 最小0.29 耐久性 10万回以上 動作までの動きPT 0.25±0.15mm 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 バウンシング(ms) 5以下
1個ほか
73 税込80
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。 (プランジャ)黒 タイプ (ターミナル)はんだ 使用温度範囲(℃) -25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと) 定格 DC3~24V 1~50mA
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
1個
35 税込39
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g) 約3.2 保護構造 IEC IP40 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 安全規格 UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性 5万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大2.45 操作部形状 丸形 戻りの力(N) RF:最小0.15 動作までの動きPT 最大1.5mm 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm) 約2 胴体形状 小形角胴形
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 動作位置OP(mm) 5.5±0.3 動作後の動き(OT) 最小0.25mm 応差の動き(MD) 最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


コイル定格電圧(V) DC3~DC12 アクチュエータの種類 プランジャー 材質(コンタクト) ポジション 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 表面実装 動作温度範囲(℃) -25 ~ +70 パッケージ SMT IP等級 IP67 コンタクトのコンフィギュレーション SPST-NO コンタクト定格電流(mA) 1~50
1箱(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

omron(オムロン)B3FS-1000
仕様 (末端様式)ガルウィング アクチュエータの種類 プランジャー 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 モーメンタリ 保護等級 IP00 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクチュエータ長さ(mm) 0.5 実装タイプ 表面実装 コンタクト定格電流(mA) 50
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造 IP00 照光方式 非照光 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 使用周囲温度(℃) -25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 10.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 45~85%RH 機械的耐久性 20万回以上 電気的耐久性 20万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷 (AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大1.47 戻りの力(N) 最小0.10 適合パネル厚さ(mm) 1~4 全体の動きT.T(参考) 最大1.4mm 胴体形状 丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造 IP40 照光方式 非照光 端子種別 はんだづけ端子 胴体形状 丸胴形(Φ12mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様 スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。 寸法(mm) 8×8×13 使用温度範囲(℃) -25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC IP67 耐久性 10万回以上 コンタクトのコンフィギュレーション 単極単投(SPST)
1袋(5個)ほか
369 税込406
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
1個
209 税込230
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)