オンオフのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,497件の「オンオフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨型クリップライト」、「オンオフスイッチ」、「オンオフマグネット」などの商品も取り扱っております。
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm) スイッチボックス幅:約21、配線長:約650 適合車種 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
979 税込1,077
当日出荷

<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様 ●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX アズワン品番 68-1845-32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

質量(kg) 0.25 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×40×35 マグネット 320(N,保持力) ねじ穴(Φmm) M5(x0.8)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット 全光束(Lm) 最大96 幅(mm) 970 奥行(mm) 150 高さ(mm) 195 消費電力(W) 1.8 質量(g) 2400 仕様 オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付 トラスコ品番 407-8756 セット内容 アーム主柱、副柱+スチールプレート付 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷

Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質 ABS、PC スイッチ オン/オフ中間スイッチ 定格電圧 AC100V 口金 E26 コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 【適合光源】25まで ※LED電球専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【クリップ】60× 80×105 アーム長さ(mm) 約50 調光の可否 くわえ幅(mm) 【平行時】30
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf]) 400[40] 取付ねじ穴サイズ M5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×36×35 質量(kg) 0.213 材質 ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
適合車種 KTM セット内容 (×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類 LED 使用場所 屋内・屋外兼用 保護等級 IP32 特殊用途 防滴 定格消費電力(W) 4.4 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 材質 本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 1130 定格電圧(V) 100 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ130×270 芯数 2 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000時間 明るさ(Lm) 485 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 60mm 適合電球 LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類 LED 使用場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防滴 保護等級 IP32 電源タイプ 電源コード式 材質 本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 1130 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ130×270 芯数 2 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000時間 明るさ(Lm) 810 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

あなたの毎日に、寄り添うノート。オンオフどちらにも馴染む、シンプルで飽きのこないデザインです。
用途リーフは縦横自由に使えるドット方眼罫。とじ具は表紙の色に馴染む透明グレー。とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。 ドット方眼罫 最大収納枚数(枚) 70 関連資料 (3.07MB)
1冊
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種 ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD 材質 ステンレス・スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg) 10 使用温度(℃) -10~40 吊上能力(kg) 鋼板:300、丸鋼:90 サイズ(mm) 202×95×169(H) 穴径(mm) フック:63×46
1台
118,000 税込129,800
翌日出荷

運気の上がりそうな八角電波時計 地下など電波の届きにくい場所でも使える電波受信オンオフ機能付き 秒針が連続してスムーズに動きます 木目調フレーム
機能 電波時計、連続秒針、電波受信ON/OFF機能 ブラウン 表示方式 アナログ 寸法(mm) 302×302×50 付属品 取扱説明書、保証書、掛け具 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 640 電池 単3形アルカリ乾電池1本 アズワン品番 65-0559-87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種 NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S、NHT-327、NHT-327S 材質 スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg) 300 自重(kg) 2.35 特性 フットブレーキ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

吸着力(N) 170 取付ねじ穴サイズ M5×0.8 トラスコ品番 412-2178 質量(kg) 0.18 高さ(mm) 30 奥行(mm) 30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷