- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- オートゲージ 配線 タコメーターのおすすめ人気ランキング
オートゲージ 配線 タコメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「オートゲージ 配線 タコメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメータ」、「オートゲージ タコメーター」、「オートゲージ 水温計」などの商品も取り扱っております。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
極数分の端子が入ったコネクターセット。
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲
【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×17
精度(%)
±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品
アンテナリード線、マジックテープ
適合
2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
精度
±10rpm
電池寿命(時間)
20000
パルス計測方式
パルスカウント方式
表示間隔
(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品