- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- カットオフスイッチのおすすめ人気ランキング
カットオフスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「カットオフスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー スイッチ バイク」、「バッテリー マイナス端子」、「バッテリースイッチ 24v」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース
高さ(mm)
103.9
定格電圧(V)
24
接点構成
DP
深さ(mm)
103.9
端末仕様
スルーホール
取付穴(mm)
24
保護等級
IP43
ハンドル色
赤
スイッチ数
2
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
車載
径(mm)
57.5
動作温度範囲(℃)
-40~50
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
100
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)
45×45×60
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)
12、24、48
埋込穴(Φmm)
22
1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替
仕様
ターミナル端子10mm
セット内容
1セット(2個入り)
電流(A)
連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)
12~50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
69×69×75
絶縁抵抗(MΩ)
100V/100
接触抵抗(mΩ)
最大50
使用環境温度(℃)
-20~80
取付ピッチ(mm)
475
耐電圧(V)
瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質
PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)
電圧(V)
DC12
許容電流(A)
最大100
電線仕様-太さ(mm)
2~16
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)
【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)
86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
タイプ
マイナス
適合端子
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様
ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品
8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)
78×85×83
電圧(V)
12・24・48
許容電流(A)
最大700/連続100
取付け方法
表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ
最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路
ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)
60×110
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:500/連続:125
適応ボルトサイズ
Dターミナル(マイナス端子専用)
質量(kg)
0.075
タイプ
Product or Component:Rotary handle
シリーズ
KCF1
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
範囲
TeSys
保護等級
IP65
ハンドル色
赤
互換性
V02~V2、VN12、VN20
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(プレート)
黄
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
10mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。
確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。