カネシン 両引き羽子板金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
111件の「カネシン 両引き羽子板金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板吊り金具」、「三角座金」、「足長ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品 六角ナットM12×1個 規格 Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。 材質 表面処理 クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質 (板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ボルトM12(L=240) 寸法(mm) 40×385×3.2(t) 規格 Zマーク金物 表面処理 JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
439 税込483
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
1袋(5枚)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。 材質 JIS・G3131 SPHC 表面処理 JIS・H8625
1セット
36 税込40
当日出荷

サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番 370-0125 材質 特殊アクリル樹脂 シルバー 容量(mL) 60 摘要 サビ転換 容量(kg) 0.05 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途 鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所 屋外用 特性 速乾、サビ止め 膜厚(μm) 30~40(Dry) 密度 1.12(20℃) 使用条件 (エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間) (5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間 最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2・回) 0.14~0.18 下地処理 浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
249 税込274
6日以内出荷


1個
79 税込87
当日出荷

用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm) 4.5 外径(Φmm) 45 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質 JIS・G3131 SPHC 寸法(mm) 40×40 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003 表面処理 JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm) 3.2 耐力試験 短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
32 税込35
当日出荷

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様 回転・打撃型 材質 主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質 JIS・G3131 SPHC 規格 ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004 寸法(Φmm) 45 表面処理 JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm) 3.2 耐力試験 短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

材質 溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm) 28×50 板厚(mm) 0.6
1箱(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷