カプリコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「カプリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプリコン ミニ」、「12v dcファン 60mm」、「リジットカップリング」などの商品も取り扱っております。
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°) 2 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体) アルミニウム合金 種類 オルダムタイプ 仕上 [ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク) ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°) 1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1台
2,359 税込2,595
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類 スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質 アルミ 種類 リジッドタイプ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°) 1 適合 汎用モータ。ステッピングモータ 軸穴種別 キー・止めねじタイプ 材質(本体) アルミ合金 種類 ジョータイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 基準規格 新JIS規格対応 材質(スパイダー) NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 SUS焼結/カーボンFRP 種類 オルダムタイプ キー溝(mm) なし
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質 ガラス繊維強化樹脂 種類 スリットタイプ
1個
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質 SUS 種類 リジッドタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用樹脂カップリング
材質 ガラス繊維強化PBT樹脂 許容偏角(°) 5 許容エンドプレイ(mm) 0.4 種類 樹脂製カップリング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)