カムリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
394件の「カムリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア カップリング」、「バネピン」、「リングギア」などの商品も取り扱っております。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷




KHK(小原歯車工業)SSR リングギヤ
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質 S45C 形状 S5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)SIR リングギヤ
大型、大歯数のリングギヤです。 切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 リングギヤ 形状 T1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状 T1 材質(本体) S45C 種類 ギヤタイプ 表面処理 三価クロメートめっき処理or黒染処理 バックラッシ(mm) 0.40~0.60
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 125 作動方式 複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 インターナルギヤ 形状 T1
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

千葉工業所つま太郎
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質 ABS PS POM 質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×170 TKG品番 9-0675-0401 TKG品番(2017) 6-0597-0401
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1本
869 税込956
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)リングギヤ
用途フォークリフト用 メーカー ミツビシ 純正品番 ME012509相当品
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷