- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- カラーコートのおすすめ人気ランキング
カラーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新916件の「カラーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト キズ消し」、「コンクリート艶出し」、「ヘッド ライト ワックス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色
ステンレス色
特性
耐熱、防錆
トラスコ品番
398-5091
使用方法
シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)
400
主な用途
鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性
傷消し
付属品
専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別
非危険物
8種類の有効成分を配合!
洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。
さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性
傷消し/ツヤだし
寸法(mm)
88×126×126
質量(g)
250
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)
-30~85
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。
主な用途
屋内床
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
艶出し
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。
危険物の類別
非危険物
9種類の有効成分を配合!洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。
さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性
傷消し/ツヤだし
寸法(mm)
88×126×126
質量(g)
251
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分
水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法
空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別
水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)
40
乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) 。※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)
約-10℃前後
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
1缶(14kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。
●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)
0.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。
対応ボディー色
ホワイト&ライトカラー
特性
撥水
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
200mL
1個(200g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。
対応ボディー色
ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系
特性
撥水
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
200mL
1個(200g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。
床暖房フロア材にも対応。
抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
用途リビング、階段、廊下などのフローリング
種別
水性
指触乾燥時間(分)
約20~30
希釈剤
不要
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約25(畳枚数換算 約15枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗装手順書(0.7MB)
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様
塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分
ピッチ。石油系樹脂。カーボン。LPG/DME
乾燥時間(分)
3~5(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。
洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。
対応ボディー色
ダーク
特性
撥水、耐紫外線、防汚
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止