カーエアコン コンプレッサーオイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「カーエアコン コンプレッサーオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサーオイル 134」、「HFC-134a用オイル」、「カーエアコン用オイル」などの商品も取り扱っております。
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL) 134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ 蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL ねじサイズ M14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガス HFC-134a 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.25L 危険物の性状 非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

適合ガス 134a 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別 R12・R134 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様 高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別 R134a 使用方法 (1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル 容量(mL) ガス/20+オイル/10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 使用禁止車のご案内(17.7MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
549 税込604
当日出荷

ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様 PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲 コンプレッサー 粘度 ISO VG68 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性 化学物質安全性参考資料
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(50cc)
3,898 税込4,288
当日出荷

用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(350mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分 合成油(PAG)、その他添加剤等 使用方法 それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。 引火点(℃) 200以上(COC) 密度(g/cm3) 1.02(15℃) 外観 淡黄色液体 危険等級 対応冷媒種別 HFC134a 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガス R134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL) 30(ガス13+オイル17) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別 R134a 適合 HFC-134a(R134a)専用 ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm) 約250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガス HFC134a 成分 合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL) 50g (内オイル20ml) タイプ 蛍光剤なし 使用方法 (1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃) -26.2 密度(g/cm3) 1.206(25℃) 外観 無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(50g)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)