- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カーボン 糸のおすすめ人気ランキング
カーボン 糸のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新502件の「カーボン 糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切れない糸」、「カーボン 繊維」、「カーボン繊維 糸」などの商品も取り扱っております。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。
乾式紡績なので結合剤は不使用です。
ヤーンをボビンに巻いてあります。
径(Φ)
(CNT)10~40nm
抵抗(Ω)
0.001~0.005cm
純度(%)
(CNT)98以上
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
耐薬品性に優れています。
材質
フッ素樹脂
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上
耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.2
耐熱温度(℃)
250
直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
エスコ品番
EA628AT-130
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
290
番手
#30
引張強度(N)
54
太さ(mm)
0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン100%
色
黒
長さ(m)
500
太さ(mm)
約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状
100mスプール×5連結
色
透明
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
テグス
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス。強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質
フロロカーボン
色
クリアー
寸法(m)
100
比重
1.78
視認性が高いイエローライン。
用途天上糸に求められる糸捌きの良さと耐久性を高いレベルで実現したフロロカーボンラインです。
ライン色
フラッシュレモンイエロー
エスコ品番
EA628AT-120
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
330
番手
#20
引張強度(N)
82
太さ(mm)
0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
収納・携帯性に優れた振り出し式を採用。0、0は本継ぎ、0は本継ぎで極限までスリムなシルエットを実現。
穂先には糸のトラブルを減少させるローラートップを採用。
軽量化と操作性を重視したEVAグリップを採用。
竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。
保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース裏面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途急ぎ足の日常からほっと一息。きっと出会える、懐かしい生き物たち。子供の頃の思い出がよみがえる身近な小物釣り。老若男女すべての釣り人が夢中になる、奥深い昔ながらの小物釣りに適した振り出し竿「柳心(りゅうしん)」。120、150、180cmの3サイズ展開で淡水の小物釣りからテナガエビ、汽水域のハゼ釣りなど、様々な場面で活躍。細身ながらも、ひとたび魚が掛かればきれいな弧を描き、繊細かつ驚異の粘りを体感していただけます。
自重(g)
12
継本数(本)
3
材質
カーボン繊維98%/グラス繊維2%
全長(m)
1.2
寸法(cm)
仕舞:46.5
仕様
淡水に生息する小物たち:カネヒラ・アブラボテ・オイカワ・モツゴ・カマツカ・テナガエビ
幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです
薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい)
誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献
幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献
炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能
耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
(バルブ、ポンプ、機器)260
最高使用圧力(MPa)
(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8
最高使用周速度(m/s)
(ポンプ)20/(機器)5
許容PV値(MPa・m/s)
(ポンプ)14.7
pH範囲
(バルブ、ポンプ、機器)0~14
仕様
(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900
材質
炭素繊維、PTFEディスパージョン
適合流体
薬液
特性
耐薬品性
用途MS-150・340用
適合機種
MS-123HK・150・340・2100・4200
内容
1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)
20
色
ゴールド
材質
スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95