- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ガソリンコックのおすすめ人気ランキング
ガソリンコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新111件の「ガソリンコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料 コック」、「燃料 バルブ」、「ヤマハ除雪機燃料コック」などの商品も取り扱っております。
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。
寸法(mm)
50×27×40
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。
材質
ナイロン
ホース内径(Φmm)
6
材質(ボディ)
樹脂
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様
ペーパー濾過仕様
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状
ホースニップル一体型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
0.68
接続
R×ホース口
使用流体
水、油、空気
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
主な適合純正品番
16951-459-920
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ