ガラス 補修 キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
143件の「ガラス 補修 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス飛び石 補修剤」、「ガラス欠け補修」、「フロントガラス ひび割れ 補修」などの商品も取り扱っております。
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容 両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容 インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容 注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別 非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容 溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分 可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分 UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番 776-5363 質量(g) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×112×25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.07L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容 マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別 非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g) 18 固着時間(秒) 15~60(23℃) 主成分 シアノアクリレート系 仕様 液状 トラスコ品番 416-6035 主な用途 ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.003L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途 プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質 アクリル系樹脂 硬化時間 10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容 プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度 ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応) 成分 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容 浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL) 浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量 一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番 64-5076-18 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
839 税込923
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容 シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性 防水性 タイプ 一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 主な用途 金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など 危険物の類別 非危険物 不適合 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(10g)
439 税込483
当日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番 789-8932 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g) 90 硬化時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.09kg
1セット(90g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤 使用方法 1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。 液色 透明 付属品 レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(5mL)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分 酸化セリウム 質量(kg) 0.12 容量(g) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×54×54
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷