- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- キャリパー オーバーホール 工具のおすすめ人気ランキング
キャリパー オーバーホール 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「キャリパー オーバーホール 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリパー ブラシ」、「キャリパーインナースクレーパー」、「キャリパー 清掃」などの商品も取り扱っております。
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質
K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)
27
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
質量(g)
48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)
26(先端部)
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
質量(g)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm)
25~52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)
220
適合内径(Φmm)
(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。
今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様
刃取替え式
セット内容
ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)
全長(mm)
217
質量(g)
330
適合車種
軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容
プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
取扱説明書
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
直径(Φmm)
22
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AJ-15
線径(Φmm)
0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])
10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。
ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)
約2
外径(Φmm)
約38
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。
特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。
ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。
寸法L(mm)
150
質量(g)
180
用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。
セット内容
フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個
材質
ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)
タイプ
トヨタ、ホンダ、キャンターなど
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合
軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番
823-0798
質量(g)
750
寸法L(mm)
145~195
寸法H(mm)
214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホール時に!
錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。
シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。
ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。
ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
適合内径(Φmm)
(ピストン)25~53
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用
プレート幅(mm)
100
プレート厚(mm)
5/片面
最大開口径(mm)
85
プレート有効長(mm)
70
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)
135
アズワン品番
65-2490-21
ブラシ径(Φmm)
Φ50
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷