キャリパーピストン戻しのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
98件の「キャリパーピストン戻し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリパーピストン」、「ピストン戻し」、「ブレーキピストン戻し」などの商品も取り扱っております。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm) 差込6.3×14 使用範囲(mm) 18~105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g) 750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用 プレート幅(mm) 50 プレート厚(mm) 5/片面 最大開口径(mm) 75 プレート有効長(mm) 65
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質 キャスティング鋼 最小必要隙間(mm) 6
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込む トラスコ品番 835-4998 適合機種 軽、普通車~ライトトラック 質量(kg) 1.1 深さ(mm) 62 開口寸法(mm) 15~82 ブレード幅(mm) 50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途シングル対向2ポット用 プレート幅(mm) 右/32 プレート厚(mm) 6 最大開口径(mm) 55 プレート有効長(mm) 31
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ストローク(mm) 240 トラスコ品番 848-1164 全長(mm) 487.4(カプラ除く) 質量(kg) 11.3 最大開き(mm) 292 能力 6.7KN 構造 くさび形シリンダ 先端厚さ(mm) 32 最高許容圧力(MPa) 66
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容 プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm) 取扱説明書
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷