- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- キャンディーのおすすめ人気ランキング
キャンディーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新861件の「キャンディー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンディー ブラック スプレー」、「キャンディーカラー」、「キャンディーレッド」などの商品も取り扱っております。
さわやかな香りいっぱいのフルーツキャンディやリッチな味わいのソフトキャンディをいろどりも美しく詰め合わせました。約48個入り。
1箱(280g×10個)
¥3,598
税込¥3,886
5日以内出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。
重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。
好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm)
55×55×145
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.144L
危険物の性状
非水溶性
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス
内容量(g)
200
名称
エゴキャンディー コンセントレイト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
片面シリコン加工、生キャラメルなどのベタつきやすい菓子などを包むに最適なシートです。ひねり性があるので、キャンディー状にお包みいただけます。
材質
グラシン30.5g+片面シリコン
色
白
疲れを癒す、糖分補給
エネルギー源のブドウ糖、疲労回復のクエン酸、おいしいフルーツ果汁入りです。
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
奥行(mm)
20
1袋
¥279
税込¥301
7日以内出荷
寸法(mm)
60×205×60
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス
内容量(g)
50
名称
エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
フルーツキャンディバーソープは、一つひとつ手作りで丁寧に作られた見ても楽しめるソープです。フルーツミックス(幻想的なジャスミンの香りとトロピカルフルーツの華やかな香り)、スターフルーツ(ほんのり甘くコケティッシュな桃の香り)、シトラスオレンジ(ウッド感のあるシダーとベルガモットの様な柑橘系の爽やかな香り)3種類がセットになっています。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。思わず食べてしまいたくなるようなフルーツは、全て石けんで作ってから、カットして入れるというこだわりの作りになっています。ギフトにも喜ばれるセットです。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。
成分
石けん素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na[+/-] 赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン
セット内容
フルーツミックス、スターフルーツ、シトラスオレンジ
寸法(mm)
石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)
0.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。
防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.13L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
そのまま食べられるキャンディーのようなお砂糖
氷のようにみえるとっても大きな結晶のお砂糖です。
用途ゆっくりと時間をかけて溶けるので、果実酒に最も適しています。煮物に使うとツヤがでます。
キャンディやチョコレートポップスに適した紙製のスティックです。
焼いたケーキや丸めたケーキに刺してチョコをディップして飾ったりも◎
材質
紙
寸法(cm)
10
1袋(1袋)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途日頃の災害への備えに最適です。
アレルギー
乳・小麦・大豆