クランクシャフト 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「クランクシャフト 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクシャフト」、「シャフト 固定」、「クランクシャフトインストーラー」などの商品も取り扱っております。
用途クランクシャフトのボルトの脱着用。クランクプーリーを固定します。 適合車種 AUDI A3/A6/Q5 2004 TFSI エンジンチェーン 1.8T,2.0T4V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。 適合エンジン型式 N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。 全長(mm) 600 適合車種 ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として 全長(mm) 660 全高(mm) 60 二面幅(mm) 50 先端部 56mm
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種 ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S 適合純正型番 12610-50M11,12610-50MB1
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途クランクプーリーの固定に使用します。 全長(mm) 700 適合車種 M52・M54・M56 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クランクプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式 VOLVO 5V・6Vエンジン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品 サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm) 135×50×16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm) 12.7 適合車種 アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合純正型番 09910-95010、09912-371010
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

差込角(mm) 12.7 ボルト径 M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。 ピッチ 54~120mm 差込角(mm) 12.7 ボルト径 M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合 2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8) 材質 クロムバナジウム合金鋼(すずめっき) 全長(mm) 148 高さ(mm) 31 差込角(mm) 12.7(1/2sq) 二面幅(mm) 50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途軽自動車クラスのVベルトに 全長(mm) 375 タイプ Vベルトタイプ ベルト長さ(mm) 815 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用荷重(N) 130
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ベンツ
主な適合純正品番 651589104000 適合エンジン型式 M651 適合車種 W117、W156、W176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め トラスコ品番 835-4989 全長(mm) 555 質量(kg) 2.2 差込角(mm) 12.7 最大トルク(N・m) 800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)