クランクシャフトインストーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「クランクシャフトインストーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクインストールツール」、「インストーラー」、「オイルシール 挿入 工具」などの商品も取り扱っております。




クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様 適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト 8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ParkTool(パークツール)クランクプーラー
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズ M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種 モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC) MCFU-80 他社参考品番(キタコ) 674-0500101 他社参考品番(武川) 00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。 仕様 センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大) セット内容 H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1 材質 S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター) 質量(kg) 3 使用範囲(mm) 35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大) 二面幅(mm) センターボルト:17、延長ボルト:15 アーム寸法(mm) W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ) ボルト(mm) 延長用ボルト:M10×1.5×L48 ストローク量(mm) 70(センターボルト) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×200×70 適合寸法(mm) プーリーサイズ:Φ35~195 取扱説明書 (2.7MB)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質 アルミニウム合金 サイズ(mm) 39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質 アルミニウム サイズ(mm) 40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容 Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL 質量(kg) 0.59 ケース寸法(mm) 160×120×40
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷