- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- クランクプーリー 回り止めのおすすめ人気ランキング
クランクプーリー 回り止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「クランクプーリー 回り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー回り止め」、「ハンドインパクト」、「インパクトレンチ クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品
サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)
135×50×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)
600
適合車種
ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合
2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質
クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)
148
高さ(mm)
31
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
二面幅(mm)
50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)
660
全高(mm)
60
二面幅(mm)
50
先端部
56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)
375
タイプ
Vベルトタイプ
ベルト長さ(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用荷重(N)
130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品
六角レンチ
全長(mm)
550(アーム無時)
質量(kg)
2.2
差込角(mm)
12.7(1/2)
アーム長さ(mm)
100
取扱説明書
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。
クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。
二面幅(mm)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×65.5×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。
ピッチ
54~120mm
差込角(mm)
12.7
ボルト径
M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)
25~160
全長(mm)
775
質量(g)
340
ベルト幅(mm)
19.25
ベルト長さ(mm)
570
ベルト厚(mm)
3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)
220
エスコ品番
EA613XS-4
材質
特殊鋼
二面幅(mm)
5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5
ピン開き(mm)
40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。
トラスコ品番
859-1208
質量(g)
400
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様
センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容
H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質
S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)
3
使用範囲(mm)
35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)
センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)
W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)
延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)
70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×200×70
適合寸法(mm)
プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書
(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)
300
ベルト幅(mm)
31
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)
550
差込角(mm)
12.7
最大トルク
813Nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容
【センターボルト】50mm、110mm。【固定ボルト】M8×3本、M10×3本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷