クランクプーリー 外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「クランクプーリー 外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクプーリープーラー」、「プーリー 外し」、「クランクプーリー 固定 工具」などの商品も取り扱っております。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。 仕様 センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大) セット内容 H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1 材質 S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター) 質量(kg) 3 使用範囲(mm) 35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大) 二面幅(mm) センターボルト:17、延長ボルト:15 アーム寸法(mm) W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ) ボルト(mm) 延長用ボルト:M10×1.5×L48 ストローク量(mm) 70(センターボルト) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×200×70 適合寸法(mm) プーリーサイズ:Φ35~195 取扱説明書 (2.7MB)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm) 550 差込角(mm) 12.7 最大トルク 813Nm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品 サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm) 135×50×16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。 適合車種 Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKR RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容 M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個 適合ピッチ(mm) 54~120
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに 付属品 六角レンチ 全長(mm) 550(アーム無時) 質量(kg) 2.2 差込角(mm) 12.7(1/2) アーム長さ(mm) 100 取扱説明書
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途軽自動車クラスのVベルトに 全長(mm) 375 タイプ Vベルトタイプ ベルト長さ(mm) 815 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用荷重(N) 130
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。 ピッチ 54~120mm 差込角(mm) 12.7 ボルト径 M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め トラスコ品番 835-4989 全長(mm) 555 質量(kg) 2.2 差込角(mm) 12.7 最大トルク(N・m) 800
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合 2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8) 材質 クロムバナジウム合金鋼(すずめっき) 全長(mm) 148 高さ(mm) 31 差込角(mm) 12.7(1/2sq) 二面幅(mm) 50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。 全長(mm) 600 適合車種 ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm) 12.7 適合車種 ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合純正型番 09917-67010、09912-37010
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

差込角(mm) 12.7 ボルト径 M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容 CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個 適合外径(Φmm) 132~215 適合幅(mm) 最大/68(延長爪使用時90)
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) (バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向 左右 主な用途 車両整備や各種機械 付属品 ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)