- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- クリアーのおすすめ人気ランキング
クリアーのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新80,720件の「クリアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリアースプレー」、「ウレタンクリアー」、「ポリマーシーラント」などの商品も取り扱っております。
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
色クリアートラスコ品番475-6932危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。
どなたでも簡単に施工できます。
プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。
空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。
リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。
トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。
油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。
夏の労務対策。
(熱中症予防)
節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。
仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147アズワン品番67-5545-69危険物の類別非危険物
1組
¥85,980税込¥94,578
14日以内出荷
VERTEX STYLE透明TWSイヤホンパープル
型式密閉型色パープル質量(g)37接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000連続再生時間4インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)3音圧感度(dB)【±3】100イヤホン形状カナル型連続待受時間60連続通話時間(時間)3
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色透明仕様テープのり付き幅(mm)120サイズ長3タイプ長3奥行(mm)235郵便番号欄なし2018年トラスコ掲載ページ10 0390
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用色クリア質量(g)320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。
取扱説明書をいれるメインのA4ポケットに加えスリットポケットにより取扱説明書と付属書類をまとめて収納できます。
便利なインデックス付きです。
サイズA4ポケット数16収納枚数(枚)(1ポケット)約10
VERTEX STYLE透明TWSイヤホンホワイト
型式密閉型色ホワイト質量(g)37接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000連続再生時間4インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)3音圧感度(dB)【±3】100イヤホン形状カナル型連続待受時間60連続通話時間(時間)3
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。色クリア主成分アクリル樹脂特性耐水、耐油、防錆主な用途金属、看板危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598税込¥1,758
15日以内出荷
ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能
用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
年齢とともに気になるねっとりアブラや頑固なベタつきを泡で簡単&速攻洗浄。
40才からの男の泡洗顔。
シリーズルシード性別男性洗顔タイプ泡
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
1個(25mL)
¥699税込¥769
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。
臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)。3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3M(スリーエム)溶剤接着剤 SW4475
乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性仕様180度はく離接着強さ:48N/cm色白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級Ⅱ溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1箱(0.95L×6缶)
¥81,980税込¥90,178
7日以内出荷
年齢と共に気になるヌルつくアブラや繰り返すベタつきを徹底洗顔。40才からの男のノンスクラブ洗顔。
商品タイプ本体シリーズルシード性別男性用洗顔タイプチューブ
1個(130g)
¥439税込¥483
当日出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー。取り付けが簡単、正確、軽量:。LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス。最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーです。ペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません。電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃない。ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度。パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール。取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です。わずか数分でスタートです。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性。Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命。60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
シャフト高強度ステンレススチール商品番号10250-00028665材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
1個
¥189,800税込¥208,780
5日以内出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。
上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類