- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- クリアー アンダーコートのおすすめ人気ランキング
クリアー アンダーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「クリアー アンダーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱防錆クリア」、「ハブ防錆」、「車 防 錆 剤」などの商品も取り扱っております。
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色
クリア
トラスコ品番
440-3495
質量(g)
450
タイプ
水性
危険等級
Ⅲ
製品サイズ(mm)
200×Φ66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ
厚膜
ノズル
なし
液性
油性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
成分
エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)。※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別
水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様
塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分。※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色
クリア(ツヤあり)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。
色
クリア
タイプ
水性・有機則適用外品
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ
標準
液性
油性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色
クリアー
タイプ
ツヤ
塩水噴霧
試験:300時間
膜厚(μm)
推奨:30
塗布面積(m2)
5~6/L
指触乾燥時間(分)
10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1kg
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様
低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)
200(完全乾燥後)
密度
約0.89g/mL(DIN51757)
固形分
約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])
約25
硬化時間(時間)
約1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
327mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)
150
膜厚(μm)
20~50
使用温度範囲(℃)
100以下
塩水噴霧
480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分
水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。
新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。
シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。
積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。
下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。
耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.48L
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色
半透明
膜厚(μm)
(推奨)150~350
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
性状
ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。
有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
危険物の性状
非水溶性
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。
有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
色
透明
温度(℃)
最小処理:15、最大処理:35
最小距離(mm)
最小スプレー:100
時間
最小 / 最大表皮形成:60~0min
密度(g/cm3)
0.74(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。
色
クリヤー
タイプ
油性
乾燥時間(分)
約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)
成分
合成樹脂(アクリル)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約0.6~1.2
指触乾燥時間(時間)
約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色
クリアー
タイプ
ツヤ
塩水噴霧
試験:300時間
膜厚(μm)
推奨:30
塗布面積(m2)
5~6/L
指触乾燥時間(分)
10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1600mL
危険物の性状
非水溶性
1個(16L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)
15~20
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
非該当品
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
環境負荷の少ない水性タイプ。
クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。
防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。
黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。
有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ
水性速乾
乾燥時間(分)
15~20(25℃)
膜厚(μm)
19(3回重ね塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥869
税込¥956
翌々日出荷