クリアー塗装 プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
226件の「クリアー塗装 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン塗料 スプレー」、「透明プラスチッククリアー」、「ポリカーボネート研磨剤」などの商品も取り扱っております。
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途 プラスチック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容 レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分) 40(23℃・60%RH) 塗布方法 エアスプレー 危険等級 Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第一石油類/第二石油類 危険物の数量 3kg/3kg 色相 クリヤー 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 調合比 主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所 室内 成分 シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 液性 乳化性 トラスコ品番 479-3919
1個(43g)
399 税込439
当日出荷

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラーなどの補修塗装や塗り替え時の下塗り剤です。塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗塗料との密着を強化します。
クリア 質量(g) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ 硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性 傷消し 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。 使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール) 仕様 効果は最大約6ヵ月持続 容量(mL) 220 形式 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番 380-8556 質量(g) 401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 63×202 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

1本(140mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性 傷消し 付属品 塗布用タオル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状 液体 成分 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容 粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 対応ボディー色 白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状 非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
1本(230g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)