クリート 電線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
455件の「クリート 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルブラケット」、「クリート」、「クリート 金具」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数 3 寸法A(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
材質(本体) FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質 ポリプロピレン製 規格 JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧(KV) 60 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ 最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm) ±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm) 40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃) -10~50 保管温度範囲(℃) -20~70 周囲温度(℃) 0~35(推奨充電) 電源 プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2 連続使用時間(時間) 約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能 IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×112×231 質量(kg) 0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質 エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

wellgo(ウェルゴ)クリートキット
予備のシューズや補修用に
ブラック フロート 4"
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 10 JIS規格 JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm) 3.1 概算質量(kg/km) 0.19 素線径(mm) 0.18 素線数 50 定格電圧(V) 600 導体公称断面積(mm2) 1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バフ研磨 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧 1500V 絶縁体厚さ(mm) 0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)