クロス バイク スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「クロス バイク スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付 センタースタンド」、「自転車 チェーン」、「自転車センタースタンド 20インチ」などの商品も取り扱っております。
2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド 跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
1個ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で20~28インチに対応。 アルミ製。
対応インチサイズ 20~28 仕様 センタースタンド。角度調整可能。 シルバー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g) 550 耐荷重(kg) 25 材質 (本体、プレートの一部)アルミ合金。(ボルト、本体部品の一部)スチール。(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm) 脚部切断により各サイズに対応 付属品 65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド 接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能 20インチ用と22インチ用の2サイズ
カチオンブラック フレームエンド形状 逆爪
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ 26~29 材質 アルミ合金、樹脂 質量(g) 280
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式。24-28インチ対応。角型・楕円型チェーンステー対応。
対応インチサイズ 24~28
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様 本体のみ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ 24~27インチ、650~700C 質量(g) 305 取付サイズ チェーンステー厚:35mmまで
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
クロムメッキ+クリア
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jrスポーツやミニベロ用。 アルミ製。 伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ 20~24
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ 24~27インチ、650~700C 質量(g) 250 取付サイズ シートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ 24~27インチ、650~700C 質量(g) 345 取付サイズ チェーンステー厚:35mmまで
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用 フレームエンド形状 正爪
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 (本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール 寸法(mm) 60×35×340(最大400) 質量(g) 約330 適合サイズ 24~28インチ 耐荷重(kg) 18
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

QR操作だけで簡単に着脱。 これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。 フレームにキズを付けない。 リアサスバイクにも簡単取付可能。 専用QR付属(ロングシャフト仕様) 高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中) フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド 適合 24~28インチ(700C) 質量(g) (本体)約280、(QR)約50 耐荷重(kg) 15 適合車種 後輪クイックリリースハブ採用車 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (本体)30×40×315~360
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷