クロスバイク ブレーキシューのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
368件の「クロスバイク ブレーキシュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキシュー」、「グリップ」、「自転車 ブレーキ シュー」などの商品も取り扱っております。
用途Vブレーキ用 ブレーキ種類 Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番 64-9565-04 純正品番 Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm) 約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合 BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番 64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 ゴム・鉄 寸法(mm) 約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

1組(2個)
469 税込516
当日出荷

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 ゴム・鉄 寸法(mm) 10×70(ブレーキシュー部)
1セット(1ペア)
399 税込439
当日出荷



前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 アルミニウム合金 アーム長さ(mm) 108 前後区分 前後兼用
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類 カンチブレーキ ブラック
1セット(1ペア)
539 税込593
当日出荷



カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用 ブレーキ種類 ロードブレーキ セット内容 ブレーキシュー×2個、ねじ×2個 ブラック アズワン品番 64-9593-98 純正品番 Y8FN98090
1組(2個)
889 税込978
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類 Vブレーキ 内容 リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個 角度(°) 90/135
1セット
499 税込549
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)