- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- グラファイトシートのおすすめ人気ランキング
グラファイトシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新179件の「グラファイトシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PGS グラファイトシート」、「熱伝導 シート」、「グラファイト 板」などの商品も取り扱っております。
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工
【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)
面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm3)
2.1
導電率
>13000S/cm
使用温度範囲(℃)
-40~400(グラファイトシート単体性能)
難燃性
V-0、UL94
仕様
【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
仕様
寸法 = 150 x 150mm。厚さ = 0.5mm。長さ = 150mm。幅 = 150mm。熱伝導率 = 8W/m・K。材料 = グラファイト。最低動作温度 = -50℃。最高動作温度 = +150℃。硬さ = ショアA 80。動作温度範囲 = -50 → +150 ℃。。グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別
(PERMA-FOIL(R))
密度(g/cm3)
0.9M
灰分
50mass ppm以下
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
仕様
寸法 = 150 x 150mm。厚さ = 0.5mm。長さ = 150mm。幅 = 150mm。熱伝導率 = 13W/m・K。材料 = グラファイト。最低動作温度 = -50℃。最高動作温度 = +150℃。硬さ = ショアA 80。カラー = 黒。。グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚さ(mm)
1.5
材質
膨張黒鉛
適合流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
エスコ品番
EA351NG-1.5
寸法(mm)
1000×1000
質量(g)
1461
最高圧力(MPa)
(限界)2.0
耐熱温度(℃)
-240~420(蒸気は650まで)
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。
寸法(mm)
30×30×厚さ0.5
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬さ
30 JIS Type E
難燃性
V-0 UL94
体積抵抗値
≧1×10の10乗Ω・cm
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。
色
薄灰色/白色
テープ幅(mm)
100
規格
UL-94 V-0
テープ長さ(m)
0.1
耐熱温度(℃)
130
主な用途
電気・電子用
難燃性
UL-94 V-0
特性
難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類
その他
材質
(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色
白
外形寸法(mm)
43×43×0.15
抵抗
(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性
UL94V-O
接着剤
強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)
0.5
剥がれ強度(MPa)
0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコン
長さ(mm)
406
幅(mm)
203
硬度
5(ASTMD2240)
難燃性
V-0(UL94)
熱伝導率(W/mk)
1
危険物の類別
非危険物
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
規格
C種
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000