グリーンボール 種のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「グリーンボール 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンボール」、「レモン スライサー」、「丸刃研磨機」などの商品も取り扱っております。
サワー感の強い年内どりキャベツ 播種後約95日で収穫できる早生種です。 球形は厚みのある扁円形で、裂球しにくい品種です。 内部、外観ともにサワー感を有し、球色は深みのある緑色で、球の尻部まで良く着色し、内部の色は淡黄色となります。 萎黄病に対してはAタイプの抵抗性を有し、黒腐病にも強い耐病性があります。 根群の発達に優れるので、重い土壌でも栽培が容易です。 最適作型は、中間地の7月まき、冷涼地の5~6月まきなどです。
タイプ まきどき 通年
1セット(1mL×5袋)ほか
1,490 税込1,639
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタのタネキャベツ 金系201号
甘い、やわらかい、作りやすい
用途野菜種子 仕様 採苗本数:55本 種別 キャベツ
1袋
399 税込439
当日出荷

サカタのタネキャベツ みさき
早取りやわらかタケノコ型
用途野菜種子 仕様 採苗本数:60本 種別 キャベツ
1袋
399 税込439
8日以内出荷

病気に強く育てやすい 省スペース栽培も可
種別 極早生ミニキャベツ爽月(2号) 播種時期 寒い地方:3月上旬~6月上旬/温かい地方:12月上旬~翌年3月上旬、7月中旬~8月上旬
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

生育早く作りやすい
用途野菜種子 仕様 採苗本数:90本 種別 ブロッコリー
1袋
399 税込439
当日出荷

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物 花、野菜 適合 鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L) 14 配合 バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個(200g)
299 税込329
当日出荷

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。
足幅 3E 形状 ミドルカット 種類 作業靴 長さ(cm) (筒丈)約16、(ヒール)3.5 材質(アッパー) 合成ラバー 材質(ソール) 合成ラバー 標準質量(g/片足) 400(M) 機能 防水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 靴タイプ 半長靴
1足
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録 仕様 暗線入 付属品 白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個 種別 緑色板面 質量(kg) 1.3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

歩きやすい履きやすいショートタイプの長靴。
ブラック 足幅 3E相当 形状 ミドルカット 種類 作業靴 長さ(cm) 18(Lサイズ) 材質(アッパー) ラバー 材質(ソール) ラバー 標準質量(g/片足) 595(L) 靴タイプ 半長靴
1足
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所 トイレ 成分 パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm) 65×35×250 質量(g) 200(40×5)
1パック(40g×5個)
229 税込252
当日出荷

カフェなどの空間に癒しのグリーンを。 お手入れ不要のフェイクグリーンだから手間なし! 軽いので天井から吊るしたり、転がしてもおしゃれに演出できます。
直径(Φcm) 35 材質 ポリエチレン 仕様 ひも付き
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個 質量(kg) 21.5 消費電力(W) 125、ドラム部45、丸刃部60 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 430×430×H540 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ170 処理能力 キャベツ約1.5玉/分 定格時間 60分 厚さ調整範囲(mm) 0~5 EBM品番 4260100
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷