- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ケバブのおすすめ人気ランキング
ケバブのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新90件の「ケバブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュラスコ」、「バーガー袋」、「バーベキュー」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
野菜、お肉、そしてシーフードから素晴らしい食材をミックスした独自の串を組み合わせましょう。お手軽なケバブセットを使用して、ラックに串を配置して調理用焼き網の上にセットします。ラックにより、ケバブを簡単に裏返すことができます。
用途ケバブ用串、網
適合
Weber Q 200/2000以上のガスグリル、および Weber 18インチ(47cm)以上のチャコールグリル
セット内容
串、ラック
材質
串:ステンレススチール製、ラック:めっき処理スチール製
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×231×67
使用後の手入方法
食器洗浄機対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
材質
紙
デザイン
白無地
グリル料理・串焼きに!!
お洒落で可愛いステンレス串6本セット♪
材質
ステンレス
袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。
四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。
電子レンジ不可。
材質
未晒50g/m2+PE13μ
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様
塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類
フロアーバンド
施工内容
排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
ハンバーガー等の食材を包むスナック袋です。
耐油耐水紙を使用しており、揚げ物も包めて便利です。
材質
片艶クラフト紙
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ここでしか手に入らない!シュラスコ用バーベキュースキュアー。プロ仕様・本格ブラジルシュラスコ料理に。
用途ソーセージ、チキンなど用。
材質
ステンレス、木
太さ(mm)
5×2(幅6cm)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
肉や食材が回らずに焼けます。
便利な串抜き金具付で簡単に抜くことができる。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
約28×23×全長325
1袋(2本)
¥739
税込¥813
当日出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)
105
寸法(幅W×奥行D)(mm)
225×145
材質(本体)
フェーノール樹脂、鉄
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×145×105
TKG品番
9-1019-0701
TKG品番(2017)
6-0898-1201
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
穴数
18
寸法(Φ)×深さ(mm)
48×25