ケブラー スーパーアラミド繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「ケブラー スーパーアラミド繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケブラー繊維」、「切れにくい 布」、「アラミド繊維 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性 難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 1 エスコ品番 EA911AV-1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番 EA628AT-120 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 330 番手 #20 引張強度(N) 82 太さ(mm) 0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズ フリー 特性 耐切創、耐熱 材質 ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番 EA355K-12 全長(mm) 450 質量(g) 140 ロープ仕様(mm) Φ7×600 耐熱温度(℃) 300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 5 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm) 95 材質 ケブラー(R)繊維製布。紐部:綿 幅(cm) 65 仕様 首掛紐・腰紐付 種別 前掛け 耐熱温度(℃) (素材)400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質 ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番 EA355K-11 種別 エプロン 厚さ(mm) 0.5 質量(g) 300 ロープ仕様(mm) Φ7×1200 寸法(cm) 63×93 耐熱温度(℃) 300 材質(ロープ) 綿
1個
7,560 税込8,316
当日出荷

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA628AT-130 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 290 番手 #30 引張強度(N) 54 太さ(mm) 0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現! 耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業 グレー 形状 ハイカット 種類 作業靴 標準質量(g/片足) 1100 高さ(cm) 30、(フード部)8 材質(先芯) なし 靴タイプ 長靴
1足
27,880 税込30,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 5 エスコ品番 EA911AV-5 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

スーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。
材質 表/アラミド繊維、裏/ナイロン
1袋(10双)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 厚さ(mm) 約0.9 イエロー 規格 EN388 2003、EN388 2016 材質(裏) ナイロン100% 材質(表) アラミド繊維100% 材質(繊維部) 表:アラミド繊維、裏:ナイロン
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)