コネクタ ハウジング ナイロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,350件の「コネクタ ハウジング ナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ハウジング」、「jst コネクタ」、「EIコネクター」などの商品も取り扱っております。


適合 ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274。ターミナル:5194、5225 種別 ハウジング 材質(ハウジング) ナイロン66 難燃性 UL94V-2 定格電流(A) (最大)7 定格電圧(V) (最大)250 ピッチ(mm) 3.96 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合 リセプタクル:3191-R1。ターミナル:1190、1380、1434 種別 圧着ハウジング 形状 両用 ピッチ(mm) 6.7 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 挿入力 15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ストレート コンタクト挿入力 22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり) コンタクト保持力 89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり) 抜去力 4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 電線抱合範囲AWG(#) #22~#28 電線被覆外径(mm) Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm) 2.8~3.4 適合ハウジング 5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433 種別 圧着ハウジング 形状 両用 ピッチ(mm) 6.7 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 寸法G(mm) - 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 挿入力 15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ストレート パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり) コンタクト保持力 89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり) 抜去力 4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = KK 254。併用可能製品 = KKコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 10.72mm。幅 = 6.62mm。深さ = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 2695。。ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質 ナイロン66 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ プラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


長さ(mm) PCテール:3.6 幅(mm) 11.4 高さ(mm) 13.85 ピッチ(mm) 5.08 使用温度範囲(℃) -40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) (最大)250 耐電圧 AC1500V/1分間 列数 1 定格電流(A) (最大)7 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 仕様 ロック付き。ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:5197 種別 基板用ヘッダー 表面処理 PCテール部:Tin(Sn)。下地:Copper(Cu) 難燃性 UL94V-2 適合パネル厚さ(mm) 1.6 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 19.6N(4.41lb)。(最小、1極あたり) ピンサイズ 1.14mm(.045")、Square
1パック(10個)
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)