- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタダストキャップのおすすめ人気ランキング
コネクタダストキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新342件の「コネクタダストキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ キャップ」、「プラスチック ネジキャップ」、「ダストキャップ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
材料
ポリエチレン
色相
赤色
コネクタ形状
ダストキャップ
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質
PE(ポリエチレン)
セット内容
D-sub25pinメス用×2。D-sub9pinオス用×2。D-sub9pin・HD15pin用×2
アズワン品番
64-0850-31
1袋(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
タイプ
レセプタクル用
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 37。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥660
税込¥726
翌々日出荷
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質
本体:合成ゴム(黒色)
形状
ストレート
種類
丸型
保護等級
IEC規格(IEC529):IP55F以上
結合方式
ワンタッチ
嵌合相手コネクタ
JL05-2A、JL05-2L
種類
キャップ
コネクタタイプ
BNC
仕様
ポリキャップ
タイプ
同軸
材質(コンタクト)
ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 9。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状
レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
形状
ソケットコネクタ用(レセプタクル)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類
キャップ
コネクタタイプ
M型
材質(コンタクト)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷