- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- コンクリートシュートのおすすめ人気ランキング
コンクリートシュートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「コンクリートシュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート樋」、「シュート」、「シューター」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質
スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
主な適合純正品番
7RW-51715-00
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
CTL容器用排出シュートです。
材質
SUS304
角度(°)
【シュート】60
コンクリートを打設場所まで落とし込む管
ホッパーと組み合わせて使用
落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで)
積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様
●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレン
アズワン品番
67-9209-51
1本
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)
(コテ)890
柄長さ(mm)
1300~2200
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
材質
(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ
大壁用
調整範囲(mm)
(壁厚)135~190
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
内外面バフ研磨
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50