コンタクトホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「コンタクトホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムコンタクト」、「ホイール」、「チェーンボルト」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社RP-60E用ゴムコンタクト
用途各種ベルトの受け用ホイール タイプ 静電対策用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート80コーン用標準ホルダーです。
ねじ径(mm) M10 外径(Φmm) 90 幅(mm) 50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 8000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションプーリーアイドラー
種類 ローラー 材質 S45C 表面処理 無電解ニッケルメッキ
1個
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個 適合本体 YBS-10-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラローラー
種類 ローラー 材質 プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃) 70 材質(ベアリング) スチール 材質(ボルト) スチール 材質(ナット) スチール
1個
5,141 税込5,655
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,261 税込1,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質 プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 材質(ベアリング) スチール
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー 適合 M39360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
3,898 税込4,288
当日出荷

種類 ローラー 寸法D(Φmm) 64 材質(ローラー部) MCナイロンMC901(ブルー) 寸法d1(Φmm) 42 寸法d2(Φmm) 38 材質(ベアリング) ベアリング鋼・6004ZZ 寸法h4(mm) 12 軸穴径(Φmm) 20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)