コンポジットレジンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
104件の「コンポジットレジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体プラスチック」、「レジン」、「歯科」などの商品も取り扱っております。
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 危険等級 アズワン品番 1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.7mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型 付属品 専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド 容量(mL) 10 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(10mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品 純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g) 165 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷

紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.005L 関連資料 (0.24MB) 硬化時間 5~10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ 中粘度型 使用温度範囲(℃) -55~150 硬度 68(HdD) 粘度範囲(mPa・s) 3500~6000 主成分 アクリル系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (表面)35秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番 1-9842-02 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途 プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質 アクリル系樹脂 硬化時間 10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 59.1mL 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
789 税込868
当日出荷

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!。UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に 容量(mL) 30 主な用途 ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番 754-4090 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分 アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃) 0~25 硬化時間 30~90秒(目安) 適合年齢(歳) 15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも 付属品 専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属) 適合 プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分 エチルα-シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様 ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法 個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ 1液性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 蛍光灯 30~60分 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました! 修復後、時間がたっても黄色くなりません。
容量(mL) 5 危険物の類別 非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷