ゴム エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
432件の「ゴム エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムホース エルボ」、「排水 エルボ」、「エルボ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途バス用接続管と風呂釜の接続用 セット内容 2個1組 材質 EPDM アズワン品番 64-6509-83 接続パイプ(Φmm) 45用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm) 50 ブルー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状 ソケットエルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ ミニタイプ 包装形態 通常包装
1個ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm) 12 仕様 2本入 材質 PP 質量(g) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×40×13
1個
378 税込416
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×160×40(パックサイズ) 適合場所 洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)