- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゴム 戸 当たりのおすすめ人気ランキング
ゴム 戸 当たりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新474件の「ゴム 戸 当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア クッション ゴム」、「ドア 戸当りゴム」、「浴室戸当たりゴム」などの商品も取り扱っております。
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質
塩ビ
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ホワイト
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色
白
付属品
座金ワッシャー
材質
スチレン系エラストマー
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様
取付け用座金ワッシャー付
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番
381-4530
材質
ゴム(黒)
質量(kg)
0.1
適合レール
N20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
白
材質(本体)
AR樹脂
寸法A(mm)
10.5
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色
白