- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ゴム 耐油ホースのおすすめ人気ランキング
ゴム 耐油ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新562件の「ゴム 耐油ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油 ゴムホース」、「灯油 ゴムホース」、「耐油ホース 内径10mm」などの商品も取り扱っております。
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
一般作動油
流体温度(℃)
-40~80
最小破壊圧力(MPa)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質
耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)
0.2
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)
1
付属品
ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)
1
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色
黒
長さ(m)
1
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム
二重構造で耐油性に優れています。
材質
内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)
1
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
使用圧力(MPa)
0.2
長さ(m)
2
材質
耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)
-40~100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
最高使用圧力(MPa)
1.5
輸送物温度範囲(℃)
-40~100(油)、0~60(水)
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
補強層
合成繊維
特性
耐油
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応