- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- サクラ 棒のおすすめ人気ランキング
サクラ 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「サクラ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さいの目カッター」、「丸棒」、「伸ばし棒」などの商品も取り扱っております。
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
樫
直径(Φmm)
25
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
くっつかない、丈夫、衛生的
材質
硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
材質
SUS430
全長×幅W(mm)
326×60
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
刃渡り(mm)
248
TKG品番
9-1162-1201
TKG品番(2017)
6-1040-1201
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様
適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)
深さ(mm)
35
刃の種別
超硬
適合材
鋼板形鋼
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。
タイプ
2R
材質(ローラー部)
ステンレス鋼、ベアリング入り
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
材質(ローラー部)
超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用し、傷つきやすい壁紙に適しています。
硬度
Hs60
材質(ローラー部)
ソフトウレタン、静音ベアリング入り
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷