- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- サニーなのおすすめ人気ランキング
サニーなのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「サニーな」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレに流せるウェットティッシュ」、「ソフティ」、「箱テッシュ」などの商品も取り扱っております。
アルコールフリーで、さらにやさしくなりました!おむつ交換時のお年寄りの便のふきとりが簡単に。お年寄りのあれがちなおしりの皮ふを保護します。介護・看護する方が排せつ介護に便利なスプレータイプ。
【サニーナの効果】
効果1 トイレットペーパーやティッシュペーパーでふくときの痛みをやわらげます。
効果2 すぐれたふきとり効果で、おしりはいつも清潔です。 あらかじめ排便前に使用しておくと、汚れがつきにくく、かつ落ちやすくなり、ふきとりは一層ラクになります。
効果3 消炎剤が、かぶれ、ただれ、股ずれを防ぎます。 各種痔症患者、就床患者や人工肛門保有者には、肛門周辺にかぶれやただれなどの皮ふ炎症に悩んでいる人が多数います。
消炎剤グアイアズレン配合のサニーナには、肛門周辺部の皮ふのかぶれ、ただれ、股ずれ、おむつかぶれを防止する効果があります。
効果4 ふいたあとの皮ふをオイル分が保護します。
用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に
医薬品医療機器等法
医薬部外品
「汚れガード成分(ヒドロキシエチルセルロース)」配合でサラッと手早く落とします。
乾燥を防いで片手で取り出しやすい「プラフタ」。
トイレに流せます。
香り
無香料
成分
水、BG、フェノキシエタノール、安息香酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、エチドロン酸、 セチルピリジニウムクロリド、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、エチドロン酸4Na
タイプ
無着色・ノンアルコール
シートサイズ(mm)
190×180
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分
イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様
逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別
油性、エアゾール
タイプ
強力、速乾
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様
3倍濃縮タイプ
アズワン品番
8-2844-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
泡でやさしくお肌を清潔にします。
保湿成分セラミド配合。
弱酸性・無香料・無着色。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。
効果
消毒
成分
エタノール
種別
本体
液性
中性
関連資料
【商品カタログ】ソフティ_ハンドクリーン手指消毒液(0.38MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
厚手素材なので不安なくしっかり拭けるおしりふきです。しっかり拭けるから、おしりは清潔・快適。トイレに流せて後処理も簡単!「ピタッとシール」採用でシールが戻らないので、急いでいても取り出し簡単です。
手や体にも使える。
ノンアルコール、無香料、パラベン無配合です。
シートサイズ(mm)
180×195
1個(72枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質
再生紙
坪量(g/m2)
42
表面
エンボス加工
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)
300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
素材の持つ美味しさそのままに食物繊維を手軽に摂取できます。お料理やお飲み物に溶かしてお召し上がりください。食品や飲料の味に大きな影響を与えることがなく、とても使いやすい素材です。毎日の食事に、手軽に食物繊維をプラスすることができます。炒め物、煮物などの加熱料理にも使えます。
賞味期限
製造後2年
原材料
難消化性デキストリン
栄養成分
(100g当たり)エネルギー135kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物94g、食塩相当量0g
栄養機能食品
食物繊維
1袋
¥1,470
税込¥1,588
5日以内出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状
丸
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
2.2
・素材の持つ美味しさそのままに食物繊維を手軽に摂取できます。お料理やお飲み物に溶かしてお召し上がりください。・食品や飲料の味に大きな影響を与えることがなく、とても使いやすい素材です。毎日の食事に、手軽に食物繊維をプラスすることができます。・炒め物、煮物などの加熱料理にも使えます。
賞味期限
製造後2年
原材料
難消化性デキストリン
栄養成分
(100g当たり)エネルギー135kcaL、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物94g、食塩相当量0g
栄養機能食品
食物繊維
1袋
¥2,498
税込¥2,698
5日以内出荷