サンキャッチャー パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
64件の「サンキャッチャー パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンキャッチャー」、「UVビーズ」、「木のビーズ」などの商品も取り扱っております。




ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、 カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。 透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感 レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm) 約3(1粒) ミックスカラー
1袋(10g)
319 税込351
当日出荷





耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻(3.5m)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質 アクリル 寸法(mm) Φ10 質量(g) 10
1セット
137 税込151
当日出荷

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質 ソーダガラス 比重 2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度 5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重 2.55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

日本紐釦貿易マジカルピック
用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。 付属品 クリーナー
1個
599 税込659
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1kg)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)