サンダーフェルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「サンダーフェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー」、「サンダー 研磨」、「フェルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材 純毛 タイプ 乾式用 サイズ(mm) 240×93 種別 クランプ式 寸法(mm) 240×93 適合材 金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷


研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質 フェルト 長さ(mm) 228 幅(mm) 93 厚さ(mm) 1.5 適合材 各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 オービタル用 寸法(mm) 75×125×7
1個
999 税込1,099
当日出荷

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1枚
529 税込582
当日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。 適合材 金属、木材 材質 アクリル 寸法(mm) 228×93 縦(mm) 228 横(mm) 93
1枚
289 税込318
5日以内出荷

フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm) 100 材質 フェルト 厚さ(mm) 10 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚
449 税込494
当日出荷

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 ハンディタイプ 寸法(mm) 60×100×35
1個
959 税込1,055
当日出荷

1セット(1枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応製品 62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm) 75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

用途サンダー用 パッド寸法(mm) 78×123 厚さ(mm) 10 適合 スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用。※ミシン目で半分にカットしたサイズ 材質 2層スポンジ タイプ オービタルサンダー用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番 857-0567 寸法(mm) 80×115 質量(g) 130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 910×220×9
1個
6,898 税込7,588
当日出荷