サンツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「サンツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル センター出し」、「ドリル 折れ」、「逆 ドリル」などの商品も取り扱っております。
例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。
セット内容 楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm) 約2 外径(Φmm) 約38
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SUN TOOLeずら
はずした位置まで分かるメモリーシート。 ボルト、ビス、タッピング、クリップ等の使用箇所にそのままさしこんで保管できるため、組み付け時になくなっていたり、わからなくなったりするのを防ぐ便利グッズです。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容 M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm) (ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm) (ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
1セットほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品 専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g) 長さ(mm) 565 寸法(mm) (ラチェット部)12
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合 Φ9、Φ11、Φ13用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 60
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
メーカー ふそう、日野、日産、イスズ、他 仕様 20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 105
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質 シリコンカーバイト 粒度 #120相当 寸法(mm) Φ4×450
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
付属品 専用ソケット(10mm、12mm、14mm) 長さ(mm) 400 寸法(mm) (ラチェット部)12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

セット内容 ごっくん本体、標準セット品 危険物の類別 非危険物
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
セット内容 レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷