サンディングマシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「サンディングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 電動工具」、「サンディング」、「ハンディサンダー」などの商品も取り扱っております。
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。 付属品 ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2 ベルト幅(mm) 76 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 7.1 電源(V) AC100 消費電力(W) 680 回転数(min-1[r.p.m]) 約28000 ベルト長さ(mm) 457 コード長さ(m) 約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体)140×150×265 本体質量(kg) 約2.4 ベルト幅W×長さL(mm) 約76×457 ベルト速度(m/s) 約3.6 ベルト速度(m/min) 220 定格時間(分) 30
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min) (50Hz)432。(60Hz)522 ベルト寸法(mm) 100×915 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ディスク径(Φmm) 150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)2800。(60Hz)3400 電源(V) 単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz) 4.6/4.0 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 約2.0 付属品 エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg) 約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品 #80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター ベルト幅(mm) 76 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 720 ベルト長さ(mm) 533 コード長さ(m) 3 ベルト速度(m/min) 250 ベルト寸法(mm) 76×533
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品 エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg) 1 電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 回転数(min-1[r.p.m]) 5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×70×66 ベルト長さ(mm) 330 ベルト速度(m/s) 6.6~8.0 ベルト寸法(mm) 10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s) 7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ベルト寸法(mm) 幅100×長さ915 ディスク径(Φmm) 150 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W) 400 本体質量(kg) 約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×210×320 付属品 ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分) 30 周波数(Hz) 50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 ペーパー径(Φmm) Φ125 パッド径(Φmm) 123 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品 サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。 ベルト速度(m/min) 400~1000 ベルト寸法(mm) 40×520 ベルト幅(mm) 40 ベルト長さ(mm) 520 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.85 アーム長さ(mm) 243 出力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×90×169 質量(kg) 4.9 トラスコ品番 214-8951
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 220 電流(A) 2.3 コード長さ(m) 2 ペーパー寸法(mm) 125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m]) 12500 セット内容 ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg) 約1.3 振動数(min-1) 25000 定格時間(分) 30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(5枚)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷