- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- サージアブソーバーのおすすめ人気ランキング
サージアブソーバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新133件の「サージアブソーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ」、「バリスタ 雷サージ」、「突入電流 防止回路」などの商品も取り扱っております。
1台
¥7,398
税込¥8,138
41日以内出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。
エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。
作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)
(最大クリップ接続)920
質量(g)
140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)
点灯方式
接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)
使用電圧範囲(V)
3~18(誤差約±0.25)
適正電圧(V)
12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類
関連商品
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧
単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
耐電圧
商用周波耐電圧:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60共用
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vで10以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)
700.max.
繰返し周波数(Hz)
120(60) max.
パルス幅×周波数
3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
20
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)
700max.
繰返し周波数(Hz)
360max.
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
-
試験電圧
端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
800
クラス
-
あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式を採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧
単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量
3pF以下(1MHz)
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様
最高パルス/30A
質量(g)
410
入力電圧(V)
12~24
コード長さ(mm)
200
測定時間(秒)
10~12
耐電圧(V)
(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1セット(100個)
特価
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)
AC150
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
0.6±.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(mm)
-
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/4W)
クラス
-
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。
適合
適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240
適合機種
HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
仕様
サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
型式
外付けサージ吸収器
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
取付け方法
トップオン